Eaton Electric - RC dempeledd, 110-240VAC, for DILA, DILM7-12 - 281200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082812003
Elnummer
4131888
Leverandørens varenummer
281200
Typebeskrivelse
DILM12-XSPR240
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
RC Dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 110 - 240 AC V, Brukes med: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA