Eaton Electric - RC dempeledd, 24 - 48 AC V, Brukes med: DILM17 - DILM32, DILMP32 - DILMP45 - 281202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082812027
Elnummer
4131890
Leverandørens varenummer
281202
Typebeskrivelse
DILM32-XSPR48
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V
RC Dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 24 - 48 AC V, Brukes med: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45