Eaton Electric - RC dempeledd, 240 - 500 AC V, Brukes med: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA - 281201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...500 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082812010
Elnummer
4131889
Leverandørens varenummer
281201
Typebeskrivelse
DILM12-XSPR500
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
240...500 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
240...500 V
RC Dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 240 - 500 AC V, Brukes med: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA


