Eaton Electric - RCT, Sort med ramme CPAD-00/199 - 195247

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - xComfort

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010238089457

Elnummer

4560754

Leverandørens varenummer

195247

Typebeskrivelse

CPAD-00/199

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

xComfort

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Monteringsmetode:

Påvegg

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Med lokal betjening:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

nei

Med display:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

Ja

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Parallelldrift mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

Klasse for temperaturregulator:

IV

Standby strømforbruk (solstandby):

0,05 W

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

xComfort temperatur- og luftfuktighetssensor med touchdisplay. Batteridrift eller nettforsynt via adapter 12-24V. Passer inn i rammer med 55x55mm senteråpning.