Eaton Electric - Reflekterende sensor, Sn=18m, 4L, 10-30VDC, lys, NPN, PNP, M30, metall, M12 - 135691

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell koblingsavstand - 18000 mm

  • Maks koblingsavstand - 0 mm

  • Maks utgangsstrøm - 100 mA

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP/NPN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081324842

Elnummer

4315348

Leverandørens varenummer

135691

Typebeskrivelse

E58-30RS18-HLP

Nominell koblingsavstand:

18000 mm

Maks koblingsavstand:

0 mm

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP/NPN

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsmateriale:

Metall

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

10...30 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Feilindikering på forhånd:

nei

Med tidsfunksjon:

nei

Med reflektor:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Installasjonsprosedyre:

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

2

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type bryterelement:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens diameter:

30 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

111 mm

Tastefunksjon:

Lysfølsom

Materiale i optisk flate:

Glass

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

0 mA

Min. reflektoravstand:

0 mm

Omgivelsestemperatur:

40...55 °C

Reaksjonstid:

0 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0 m

Omkoblingsfrekvens:

312 Hz

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

30 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Uten

Bølgelengde for sensor:

0 nm

Lystype:

Andre

Lys-spot:

0 mm²

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

E58 serien, produkt egenskaper: sensorer med en diameter på 18 mm eller 30 mm.Høykvalitet optik for lang følerekkevidde og ser igjennom mye forurensning – høy optisk ytelse. Resistant til mange kjemikalier brukt i bil, mat og skog industrier. Tåler høye temperaturer, kan vaskes med høyt trykk (82 bar). tåler høye temperaturvariasjoner. Alle modeller har sensor som synlig stråle, dette gjør sikting, montering og tilpasning enkelt. Funksjondisplay med høy lysstyrkeog det er synlig fra alle vinkler under alle lysforhold. Med dempesensorer for bakgrundsstøy med en 2-wire kretsdesign. 4-wire DC sensorer har en PNP og en NPN utgang