Eaton Electric - Remote Indicator med summer Alarmindikator med summer 5-3 - 600112FUL-0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112058652
Elnummer
6201218
Leverandørens varenummer
600112FUL-0000
Typebeskrivelse
6201218
Allsidigheten til denne kompakte enheten tillater den å bli brukt sammen med de fleste detektorer for å gi en bekvem fjernindikasjon. Leveres som en enkelt kraftig LED lampe eller med en intergrert summer. Denne alarmindikatoren har flere bruksområder, også der estetikk blir vektlagt. Driftsspenning: 3 - 20Vdc, 5 - 30Vdc (valgbart)
Strømforbruk: 6mA, 15mA (AV versjon)
Temperatur: - 20ºC til + 60ºC
Beskyttelse: IP23
Materiale: ABS
Vekt: 0.08 kg LED 0.1Kg LED og summer
Mål: 87 x 48/63mm
Farge: hvit
Linse farge: rød
Strømforbruk: 6mA, 15mA (AV versjon)
Temperatur: - 20ºC til + 60ºC
Beskyttelse: IP23
Materiale: ABS
Vekt: 0.08 kg LED 0.1Kg LED og summer
Mål: 87 x 48/63mm
Farge: hvit
Linse farge: rød