Eaton Electric - Reservedelspakk; 3x forbindelses plug til easy-COM kommunikasjonsmoduler og 3x deksler; til easyE4 - 199513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Støpsel
Type mekaniske tilbehør - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081981342
Elnummer
4500804
Leverandørens varenummer
199513
Typebeskrivelse
EASY-E4-CONNECT-COM1
Type elektrisk tilbehør:
Støpsel
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Reservedelspakk bestående av 3x tilkoblingsplugger og 3x deksler, tilkoblingsplugg mello easyE4 control rele og easy-COM kommunikasjonsmodul, pluss andre kompatible easy-COM kommunikasjons moduler