Utgått

Eaton Electric - ROMTERMOSTAT MED ECO-BRYTER CRCA-00/04 XCOMFORT - 118781

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081169313

Elnummer

4560641

Leverandørens varenummer

118781

Typebeskrivelse

Moeller RF system - Xcomfort

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Monteringsmetode:

Påvegg

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Med lokal betjening:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

nei

Med display:

nei

Antall digitale innganger:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Parallelldrift mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

Klasse for temperaturregulator:

IV

Standby strømforbruk (solstandby):

0,0001 W

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Romtermostaten måler temperaturen og formidler denne eller sender styresignal til mottagere i RF-installasjonen. Måleområde 0-40 °C