Eaton Electric - RoundTech MR HEO 3t CGL+ 200l RoundTech Medium innfelt CGL+ - RT2RHEO200CGL3HIP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 1,1 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191812485
Elnummer
6617201
Leverandørens varenummer
RT2RHEO200CGL3HIP
Typebeskrivelse
RTECH MR HEO CGL+ 200 MNM 3H IP65
Monteringsmetode:
Innbygning
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
1,1 W
Lysstrøm I standby modus:
60 lm
Fargetemperatur:
5700...5700 K
Nominell driftstid:
1...3 h
For merking:
Andre
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
4
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
4
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK05
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Virkningsgrad:
0,6
Deteksjonsavstand:
43 m
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
38 mm
Lengde:
110 mm
Ytre diameter:
110 mm
Innbyggingsbredde:
64 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
40 mm
Innbyggingslengde:
200 mm
Innfellingsdiameter:
64 mm
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


