Eaton Electric - RoundTech MR SEO 1t CGL+ 400l RoundTech Medium innfelt CGL+ - RT2RSEO400CGL1HIP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Nominell driftstid - 1...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191812461
Elnummer
6617199
Leverandørens varenummer
RT2RSEO400CGL1HIP
Typebeskrivelse
RTECH MR SEO CGL+ 400 MNM 1H IP65
Monteringsmetode:
Innbygning
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Nominell driftstid:
1...3 h
For merking:
Klistermerke
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Antall lysarmaturhoder:
4
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK05
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...50 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
400...400 lm
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
38 mm
Lengde:
110 mm
Ytre diameter:
110 mm
Innbyggingsbredde:
110 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
38 mm
Innbyggingslengde:
38 mm
Innfellingsdiameter:
110 mm
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Tilkoblingsledning med nettkontakt (2P+E)