Eaton Electric - RVS-1 Polarhvit AS+N/125 - 215615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 2
Lengde - 160 mm
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238140530
Elnummer
1654965
Leverandørens varenummer
215615
Typebeskrivelse
Serieforbindelse
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
2
Lengde:
160 mm
Lask/serieforbindelse mellom vern/automat (jordfeilbryter,jordfeilautomat, lastbryter, elementautomat, etc.)