Eaton Electric - RVS-3PHAS+N/250 Lask/serieforbindelse 3 fas+N - 215622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 4
Lengde - 280 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238140462
Elnummer
1624129
Leverandørens varenummer
215622
Typebeskrivelse
RVS-3PHAS+N/250
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
4
Lengde:
280 mm
Lask/serieforbindelse mellom vern/automat (jordfeilbryter,jordfeilautomat, lastbryter, elementautomat, etc.)


