Eaton Electric - SafeLite 20 innfellingsramme - SL2RB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 316 mm
Bredde - 161,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3660191603915
Elnummer
6617291
Leverandørens varenummer
SL2RB
Typebeskrivelse
SL20,RecesBase
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
316 mm
Bredde:
161,5 mm
Tilbehør:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
74 mm
Diameter:
229 mm
Innfellingsmodul for himlingsplater


