Eaton Electric - SAMLESK. Z-GV-16/3P+N-4TE/16 L1,L2,L3,N 3-FAS+N 285MM - 271078

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SAMLESK. Z-GV-16/3P+N-4TE/16  L1,L2,L3,N 3-FAS+N 285MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 0 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 280 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082710781

Elnummer

1657122

Leverandørens varenummer

271078

Typebeskrivelse

Z-GV-16/3P+N-4TE/16

Antall faser:

4

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

0 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

280 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

0

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne Z-GV-16/3P+N-4TE/16. Se utvalgsguide i lenken reservedelsliste.