Eaton Electric - SAMLESKINNE 5 BR. B3.1/5 PKZ0 FOR 5 MOTORV.BRYTERE MOELLER - 44948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 54 mm
Tverrsnitt - 0 mm²
Lengde - 261 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080449485
Elnummer
4357232
Leverandørens varenummer
44948
Typebeskrivelse
SAMLESKINNE 5 BRYTERE+HJ.KONT.
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
54 mm
Tverrsnitt:
0 mm²
Lengde:
261 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
5
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Svart


