Eaton Electric - SAMLESKINNE PM3.20 3 FAS MOELLER - 285383

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SAMLESKINNE PM3.20 3 FAS  MOELLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 0 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 358 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011126356281

Elnummer

1657146

Leverandørens varenummer

285383

Typebeskrivelse

SAMLESK.3-FAS 1+2+3-POL 20mod

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

0 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

358 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

20

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

6

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

SAMLESK.3-FAS 1+2+3-POL 20mod