Eaton Electric - SAMLESKINNE Z-GSV-16/3P+3N N,L1,N,L2,N,L3 3-FAS+N 1000MM - 271068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 26,7 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4025221014076
Elnummer
1657126
Leverandørens varenummer
271068
Typebeskrivelse
Z-GSV-16/3P+3N
Antall faser:
4
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
26,7 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Andre
Egnet for antall enheter:
0
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei