Eaton Electric - SAMLESKINNE Z-GV-16/3P+3N-6TE L1,N,L2,N,L3,N 1000MM F/PLZM/PKNM1+N - 263142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082631420
Elnummer
1657130
Leverandørens varenummer
263142
Typebeskrivelse
Z-GV-16/3P+3N-6TE
Antall faser:
4
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
0
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


