Eaton Electric - SIGNALL./BRYTER Z-SWL230/SS - 276306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Styrebryter
Antall poler - 0
Merkestrøm - 16 A
Merkespenning - 250 V
Minste merkespenning - 0 V
Emballasje og betingelser
2 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9007912227151
Elnummer
4355528
Leverandørens varenummer
276306
Typebeskrivelse
Xpole: Modulærprodukter
Brytefunksjon:
Styrebryter
Antall poler:
0
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
250 V
Minste merkespenning:
0 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
Ja
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


