Eaton Electric - Sikkerhetsbryter - P3-63/V/SVB - 48218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Rød
Utførelse av betjeningselement - Roterende dørkoblingsmekanisme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080482185
Elnummer
1456125
Leverandørens varenummer
48218
Typebeskrivelse
Innfelt og delt montasje, IP65
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Rød
Utførelse av betjeningselement:
Roterende dørkoblingsmekanisme
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
63 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
63 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
1,26 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
30 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
30 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
4 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12