Eaton Electric - Sikkerhetsbryter - T0-3-8342/I1/SVB - 207159

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Sikkerhetsbryter - T0-3-8342/I1/SVB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall poler - 6

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Egnet for gulvmontering - Ja

  • Farge på kontrollelement - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082071592

Elnummer

1457791

Leverandørens varenummer

207159

Typebeskrivelse

Kapslet IP 65, 20...100A

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall poler:

6

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Egnet for gulvmontering:

Ja

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

13,3 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0,32 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

5,5 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

5,5 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

6 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Roterende dørkoblingsmekanisme

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Iu=20...100A, AC-23A Standard Cu-tilkobling Maks tilkobling, Cu: T0: 2X(1,5-2,5mm²) P1/T3: 2X(1,5-6mm²) P3/T5B: 1X(2,5-35mm²) el. 2X(2,5-10mm²) Ex utførelse på forespørsel 230 V P = 3,5 kW 400 V P = 6,5 kW BXHXD=80X137X110 (T0-2) BXHXD=80X137X130 (T0-3...4) Iu = 20A, AC-23A