Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, tidsforsinket - 125D200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 125 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Grønn
Driftskategori - gG
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590429726
Elnummer
1601257
Leverandørens varenummer
125D200
Typebeskrivelse
1601257
Merkestrøm:
125 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Grønn
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring, lavspenning, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, tidsforsinket, flaske, for Sikringsbase R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA