Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, kvikk - 125D200Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 125 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Rød
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590429733
Elnummer
1601258
Leverandørens varenummer
125D200Q
Typebeskrivelse
1601258
Merkestrøm:
125 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Rød
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, kvikk, flaske, for Sikringsbase R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA