Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 160 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, tidsforsinket - 160D200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 160 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Brun
Driftskategori - gG
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590436946
Elnummer
1601259
Leverandørens varenummer
160D200
Typebeskrivelse
1601259
Merkestrøm:
160 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Brun
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring, lavspenning, 160 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, tidsforsinket, flaske, for Sikringsbase R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA