Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, kvikk - 200D200Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 200 A
Fargekode - Gul
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Merkespenning - 500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590466325
Elnummer
1601264
Leverandørens varenummer
200D200Q
Typebeskrivelse
1601264
Merkestrøm:
200 A
Fargekode:
Gul
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Merkespenning:
500 V
Sikring, lavspenning, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, kvikk, flaske, for Sikringsbase R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA