Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 63 A, AC 500 V, D3, 27 x 16 mm, gR, IEC, kvikk - 63D33Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Brun
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590485005
Elnummer
1601277
Leverandørens varenummer
63D33Q
Typebeskrivelse
1601277
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Brun
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 63 A, AC 500 V, D3, 27 x 16 mm, gR, IEC, kvikk, flaske, E33, for bolig og industri applikasjoner, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA