Eaton Electric - Sikring, LV, 100 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, tidsforsinket - 100NZ03

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Sikring, LV, 100 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, tidsforsinket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D03

  • Merkestrøm - 100 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Fargekode - Blå

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590428385

Elnummer

1601253

Leverandørens varenummer

100NZ03

Typebeskrivelse

1601253

DIN-størrelse:

D03

Merkestrøm:

100 A

Merkespenning:

400 V

Fargekode:

Blå

Driftskategori:

gG

Sikring, lavspenning, 100 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, tidsforsinket, for Sikringsbase M30, for bolig og industri applikasjoner, IEC 60269-3, VDE 0636