Eaton Electric - Sikring, LV, 80 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, tidsforsinket - 80NZ03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D03
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590491068
Elnummer
1601282
Leverandørens varenummer
80NZ03
Typebeskrivelse
1601282
DIN-størrelse:
D03
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Driftskategori:
gG
Sikring, lavspenning, 80 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, tidsforsinket, for Sikringsbase M30, for bolig og industri applikasjoner, IEC 60269-3, VDE 0636