Eaton Electric - Sikringsbase, lavspenning, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC - TFD27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
DIN-størrelse - DII
Modell / utførelse - Foring
Monteringsmetode - Skrufeste
Merkestrøm - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590513777
Elnummer
1601290
Leverandørens varenummer
TFD27
Typebeskrivelse
1601290
Antall poler:
3
DIN-størrelse:
DII
Modell / utførelse:
Foring
Monteringsmetode:
Skrufeste
Merkestrøm:
25 A
Materiale:
Porselen
Versjon med deksel:
nei
Merkespenning:
500 V
Sikrings tilbehør, Sikringsbase, lavspenning, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC, 1 - 10 mm2 tilkobling, E27, for bolig og industri applikasjoner, IEC 60269-3, VDE 0636, porselen