Eaton Electric - Sikringsbase, lavspenning, 63 A, AC 500 V, D3, 3P, IEC - TFD33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
DIN-størrelse - DIII
Modell / utførelse - Foring
Monteringsmetode - Skrufeste
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590513821
Elnummer
1601291
Leverandørens varenummer
TFD33
Typebeskrivelse
1601291
Antall poler:
3
DIN-størrelse:
DIII
Modell / utførelse:
Foring
Monteringsmetode:
Skrufeste
Merkestrøm:
63 A
Materiale:
Porselen
Versjon med deksel:
nei
Merkespenning:
500 V
Sikrings tilbehør, Sikringsbase, lavspenning, 63 A, AC 500 V, D3, 3P, IEC, 2.5 - 25 mm2 tilkobling, E33, for bolig og industri applikasjoner, IEC 60269-3, VDE 0636, porselen