Eaton Electric - Sikringsbase, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC, DIN skinne montert, kabel tversnitt 1.5 - 4 mm2 - FRN01C

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • DIN-størrelse - D01

  • Monteringsmetode - Klikkfeste

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590499026

Elnummer

1601285

Leverandørens varenummer

FRN01C

Typebeskrivelse

1601285

Antall poler:

1

DIN-størrelse:

D01

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

16 A

Materiale:

Porselen

Versjon med deksel:

Ja

Sikrings tilbehør, Sikringsbase, lavspenning, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC, DIN HUT, passer til 1.5 - 4 mm2 tilkobling, E14, for størrelse D01 Sikring. kommer med: beskyttelse deksel