Eaton Electric - Sikringsskap Tomt BI-7639 - 171825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Høyde - 765 mm
Bredde - 395 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081683574
Elnummer
1728026
Leverandørens varenummer
171825
Typebeskrivelse
MDB-BI-7639/SKAP/EMPTY
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
765 mm
Bredde:
395 mm
Dybde:
220 mm
Innbyggingsdybde:
210 mm
Med monteringsskinne:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tomt sikringsskap type BI-7639 for bestykning av montasjeplate, DIN Innsats eller målerbrett innsats


