Eaton Electric - SIRIOS Veggbrakett MP 41 - 171-000-032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 355 mm
Bredde - 146 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3660191104184
Elnummer
6617024
Leverandørens varenummer
171-000-032
Typebeskrivelse
6617024
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
355 mm
Bredde:
146 mm
Høyde:
50 mm
For ensidig montasje


