Eaton Electric - SKILT ALU BLANKO M22-XST 18X27MM - 216480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Sølv
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082164805
Elnummer
4355430
Leverandørens varenummer
216480
Typebeskrivelse
M22-XST
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Sølv
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
18 mm
Ytre diameter:
0 mm
Etikett, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, Enkel enhet, Bredde: 27 mm, høyde: 18 mm, Navn: Aluminium, ingen inskripsjon, Material karakteristik: ABS med aluminum trykkfolie, Kan kobles til SmartWire-DT: no