Eaton Electric - SKILT NØDSTOPP M22 -XZK-S99 33X50MM - 216476

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SKILT NØDSTOPP M22 -XZK-S99  33X50MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Andre

  • Språk på avtrykk - Svensk

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Gul

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082164768

Elnummer

4355428

Leverandørens varenummer

216476

Typebeskrivelse

SKILT NØDSTOPP 33x50mm

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Svensk

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Gul

Form:

Rektangulær

Bredde:

33 mm

Høyde:

50 mm

Ytre diameter:

0 mm

SKILT NØDSTOPP 33x50mm