Eaton Electric - SKILTHOLDER 50MM M22S-ST-X - 216392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 50 mm
Hulldiameter - 22 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082163921
Elnummer
4355412
Leverandørens varenummer
216392
Typebeskrivelse
M22S-ST-X
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Hulldiameter:
22 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Braketten passer med RMQ-Titan seriens Produkt rekkevidde. Passende Trykknapp plater Kan skaffes seperat og kan få individuel inskripsjon.