Eaton Electric - Skjultmontert solskjermingsak - 500362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Skjult installasjon
Antall innganger - 0
Maks omkoblingseffekt - 690 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010653003557
Elnummer
4560200
Leverandørens varenummer
500362
Typebeskrivelse
4560200
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Skjult installasjon
Antall innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
690 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
3 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Universell 18mm aktuator med integrert RF antenne, lufteriller
og ledningstamper for skjultmontering i veggboks. Aktuatoren kan styre innendørs og utendørs 230V motorisert solskjerming opptil 3A, med predefinerte styringsalternativer f.eks styring av Zip-screens, persienner, markiser, plissegardiner og lamellgardiner. Aktuatoren har mulighet for automatisk kalibrering av kjøretid med definerte endestoppbrytere og kan overvåke den faktiske posisjonen til solskjermingen. I tillegg støtter aktuatoren også en rekke sikkerhetsfunksjoner som en sikkerhetsposisjon ved regn og/eller vind samt mulighet for sperre av betjening, for å sikre at solskjermingen ikke lukkes hvis f.eks terrassedøren er åpen.
Mulighet til betjening av motorisert solskjerming via trådløse brytere, sensorer og app.


