Eaton Electric - Skjultmontert solskjermingsak - 500363
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Innbygning
Antall innganger - 2
Maks omkoblingseffekt - 690 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653003564
Elnummer
4560201
Leverandørens varenummer
500363
Typebeskrivelse
4560201
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall innganger:
2
Maks omkoblingseffekt:
690 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
3 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Universell 18mm aktuator med integrert RF antenne, lufteriller
og ledningstamper for skjultmontering i veggboks samt kablet styreinngang for tilkobling og betjening av tradisjonell markisebryter. Aktuatoren kan styre innendørs og utendørs 230V motorisert solskjerming opptil 3A, med predefinerte styringsalternativer f.eks styring av Zip-screens, persienner, markiser, plissegardiner og lamellgardiner. Aktuatoren har mulighet for automatisk kalibrering av kjøretid med definerte endestoppbrytere og kan overvåke den faktiske posisjonen til solskjermingen. I tillegg støtter aktuatoren også en rekke sikkerhetsfunksjoner som en sikkerhetsposisjon ved regn og/eller vind samt mulighet for sperre av betjening, for å sikre at solskjermingen ikke lukkes hvis f.eks terrassedøren er åpen.
I tillegg til kablet styreinngang har man mulighet til betjening av motorisert solskjerming via trådløse brytere, sensorer og app.


