Eaton Electric - SKRITTRELE Z-S230/S 1NO 230V50 - 265262

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SKRITTRELE Z-S230/S 1NO 230V50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Mekanisk, bryter

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082652623

Elnummer

4133968

Leverandørens varenummer

265262

Typebeskrivelse

4133968

Funksjon:

Mekanisk, bryter

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

230...230 V

Type styrespenning 1:

AC

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...50 Hz

Styrespenning 2:

0...0 V

Type styrespenning 2:

AC

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Matespenningsområde:

250...250 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Manuell drift:

Ja

- Synlig indikering
- Kan styres manuelt
- Stor koblingshyppighet

Avstandstykke anbefales ved 3 eller
flere reler.
250 V/50 Hz Spole
Belastning - rele 16 A/250 V ~


Impulsrele