Eaton Electric - SKRITTRELE Z-S230/SS 2NO 230V50 - 265271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell brytestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
2 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082652715
Elnummer
4133969
Leverandørens varenummer
265271
Typebeskrivelse
4133969
Funksjon:
Mekanisk, bryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell brytestrøm:
32 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Type styrespenning 2:
AC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Matespenningsområde:
250...250 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Manuell drift:
Ja
- Kan styres manuelt
- Stor koblingshyppighet
Avstandstykke anbefales ved 3 eller
flere reler.
250 V/50 Hz Spole
Belastning - rele 16 A/250 V ~
Impulsrele