Eaton Electric - SL4-100-L-RG-24LED Komplett Rød/Grønn, 24V LED - 171295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signalsøyleelementer - 2
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon kontinuerlig lys - Ja
Type driftspenning - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678389
Elnummer
4137531
Leverandørens varenummer
171295
Typebeskrivelse
4137531
Antall signalsøyleelementer:
2
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Type driftspenning:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Blinkende lys:
nei
Funksjon akustisk:
nei
Ytre diameter:
43 mm
Komplett, rød-grønn, IP66, LED, 24 V AC/DC, med holder 100mm