Eaton Electric - SL4-PIB-T-100 Base 100mm AluRør, banjobolt - 171305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Rørmontering mulig - Ja
Vinkelmontering mulig - Ja
Farge - Andre
Agnet for AS grensesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678464
Elnummer
4137541
Leverandørens varenummer
171305
Typebeskrivelse
4137541
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Rørmontering mulig:
Ja
Vinkelmontering mulig:
Ja
Farge:
Andre
Agnet for AS grensesnitt:
nei
Holder, Farge sort, aluminium farge rør, Produkt type: SL signaltårn, Tilkoblingsmåte: Innstikk klemmer, Montasjemåte: for horisontal montasje, kommer med: Holder med aluminium rør og bolt, med deksel, rør lengde: 100 mm, Antall moduler: maks 5 moduler, Brukes med: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1, IEC beskyttelsesgrad: IP66, IEC/EN 60529, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13