Eaton Electric - SLHF-ID For prop CI - 91476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 10 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080914761
Elnummer
2502343
Leverandørens varenummer
91476
Typebeskrivelse
SLHF-ID
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
10 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
20 mm
For prop CI