Eaton Electric - Smeltesikring, LV, 50 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, Værbestandig - 50NHG00BWP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 50 A
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590528931
Elnummer
1601148
Leverandørens varenummer
50NHG00BWP
Typebeskrivelse
50NHG00BWP
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
50 A
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Sikring, Smeltesikring, lavspenning, 50 A, AC 500 V, NH00, værbestandig, gL/gG, IEC, dobbel indikator, firkantet kropp med kniv kontakter, IEC 60269-2 Sikring system A, DIN 43620, VDE 0636-2, Tåleevne 120 kA, Valgfritt tilbehør sikringsholder SD00-D and SD00-S