Eaton Electric - Soppknapp komplett rød/gul, 1S+1Å M22-PV/KC - 216525

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Antall trykknapper - 1

  • Antall signallamper - 0

  • Antall vendebrytere - 0

  • Egnet for nødstopp - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082165253

Elnummer

4355298

Leverandørens varenummer

216525

Typebeskrivelse

M22-PV/KC11/IY

Antall kommandoposisjoner:

1

Antall trykknapper:

1

Antall signallamper:

0

Antall vendebrytere:

0

Egnet for nødstopp:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall nøkkelbrytere:

0

Antall soppformede trykknapper:

0

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

115...500 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

115...500 V

Nominell matespenning ved DC:

24...220 V

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kapslet bryter, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Komplett enhet, Design: sopp-formet, Diameter: 38 mm, uten lys, Dra for reset Funksjon, Tilkoblingstype: skrutilkobling, Beskrivelse: Betjenings-sikker i henhold til to ISO 13850/EN 418, Farge sopphode: rød, Farge kapsling: gul, Beskyttelsesgrad: IP66, IP69K, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Kontakter N/O = Normalt åpne: 1 N/O, Notater = sikkerhetsfunksjon, i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Betjening i henhold til DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4.8, Maksimal avstand: mm 5.7, Minimum kraft for åpning: N 20, Front dimensjoner: 35, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, Montasje posisjon: Som påkrevd