Eaton Electric - SPBT12-NPE100 Overspn. Vern Kl: B/C 1p 100xA - 158307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 0
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 100 kA
Merkespenning AC - 255 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081548859
Elnummer
1609774
Leverandørens varenummer
158307
Typebeskrivelse
SPBT12-NPE100
Antall ledere (uten jord):
0
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
100 kA
Merkespenning AC:
255 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
100 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
255 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
0 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
0 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
0 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20