Eaton Electric - SPCT2-460 Overspenningsplugg 1-polet 46 - 167607

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 0

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 460 V

  • Sikkerhetsnivå - 2,2 kV

  • Monteringsmetode - På basiselement

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081640980

Elnummer

1609762

Leverandørens varenummer

167607

Typebeskrivelse

SPCT2-460

Antall ledere (uten jord):

0

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

460 V

Sikkerhetsnivå:

2,2 kV

Monteringsmetode:

På basiselement

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

40 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

460 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

0 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

0 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

125 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

0 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

nei

Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:

0 A

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

1 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

0 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Alle installasjoner i Norge kreves å beskyttes av et overspenningsvern. Minstekravet er type 2, når det er installert et lynavlederanlegg eller konstruksjonen som krever det, skal det benyttes et type 1 overspenningsvern. Se vår utvalgsguide for valg av overpsenningsvern, med mer info om installasjonen og hvordan det skal utføres. Utvalgsguiden finnes under "installasjonsveledning", og teknisk info finner du under "teknisk manual".