Eaton Electric - SPDT3-280 Overspenningsplugg 280VAC 20kA - 170484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 0
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Merkespenning AC - 280 V
Sikkerhetsnivå - 1,4 kV
Monteringsmetode - På basiselement
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081669820
Elnummer
1609785
Leverandørens varenummer
170484
Typebeskrivelse
SPDT3-280
Antall ledere (uten jord):
0
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkespenning AC:
280 V
Sikkerhetsnivå:
1,4 kV
Monteringsmetode:
På basiselement
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
10 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
280 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):
0 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
125 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
0 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
nei
Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:
0 A
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
0 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20