Eaton Electric - SPRT12-350/3-AX Overspenningsvern - 195235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtstrøm (10/350) - 75 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V
Merkespenning AC - 240 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238084506
Elnummer
1600137
Leverandørens varenummer
195235
Typebeskrivelse
SPRT12-350/3-AX
Antall poler:
3
Støtstrøm (10/350):
75 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
350 V
Merkespenning AC:
240 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
Ja
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):
0 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):
0 kV
Følgestrøm slukkeevne:
50 kA
Spesifikk energi (W/R):
160 kJ/Ohm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
6 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Fjernsignalisering:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Inegrert sikring:
nei
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20