Eaton Electric - SPRT12-350/3+NPE-AX Overspenningsvern - 195236

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Støtstrøm (10/350) - 100 kA

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V

  • Merkespenning AC - 240 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,5 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238084513

Elnummer

1600138

Leverandørens varenummer

195236

Typebeskrivelse

SPRT12-350/3+NPE-AX

Antall poler:

4

Støtstrøm (10/350):

100 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

350 V

Merkespenning AC:

240 V

Sikkerhetsnivå:

1,5 kV

Testklasse:

Type 1 og 2

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

Ja

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Merkespenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå L-PE:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):

0 kV

Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):

0 kV

Følgestrøm slukkeevne:

50 kA

Spesifikk energi (W/R):

2500 kJ/Ohm

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

DIN-størrelse:

8 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Fjernsignalisering:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Inegrert sikring:

nei

Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Alle installasjoner i Norge kreves å beskyttes av et overspenningsvern. Minstekravet er type 2, når det er installert et lynavlederanlegg eller konstruksjonen som krever det, skal det benyttes et type 1 overspenningsvern. Se vår utvalgsguide for valg av overpsenningsvern, med mer info om installasjonen og hvordan det skal utføres. Utvalgsguiden finnes under "installasjonsveledning", og teknisk info finner du under "teknisk manual".